Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

K'ELECTRIC - D0 Lasttrennschalter RE TYTAN II 3p 35A bestückt

kopierenkopieren
K'ELECTRIC - D0 Lasttrennschalter RE TYTAN II 3p 35A bestückt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 102653.24ABF35

  • Polzahl - 3

  • Baugröße - D02

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 35 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Standardartikel

EAN

4251630400296

Sonepar Artikelnummer

120588520

Hersteller Artikelnummer

102653.24ABF35

Hersteller Typ

D0 LASTTRENNER RE TYTAN II 3P 35A

Hersteller Artikel Nr.:

102653.24ABF35

Polzahl:

3

Baugröße:

D02

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

35 A

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85363030

Gewicht:

0.410 kg

TYTAN II D0 Lasttrennschalter 3-polig incl. Sicherung 35 A und Fixeinbau-Passringen Passeinsatz nicht entfernbar