K'ELECTRIC - D0 Lasttrennschalter RE TYTAN II 3p mit PEN-Klemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102649
Polzahl - 4
Baugröße - D02
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 63 A
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Standardartikel
EAN
4251630400326
Sonepar Artikelnummer
120588522
Hersteller Artikelnummer
102649
Hersteller Typ
D0 LASTTRENNER RE TYTAN II 3P PEN
Hersteller Artikel Nr.:
102649
Polzahl:
4
Baugröße:
D02
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
63 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.413 kg
TYTAN II D0 Lasttrennschalter 3-polig mit PEN-Klemme


