K'ELECTRIC - D0 Lasttrennschalter RE TYTAN II 3polig+N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102643
Polzahl - 4
Baugröße - D02
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 63 A
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Standardartikel
EAN
4251630400227
Sonepar Artikelnummer
120588517
Hersteller Artikelnummer
102643
Hersteller Typ
D0 LASTTRENNER RE TYTAN II 3+N
Hersteller Artikel Nr.:
102643
Polzahl:
4
Baugröße:
D02
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
63 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.422 kg
TYTAN II D0 Lasttrennschalter 3-polig + N


