Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

K'ELECTRIC - D0 Lasttrennschalter RE TYTAN T4P 3p+N 20A bestückt, 4 TE

kopierenkopieren
K'ELECTRIC - D0 Lasttrennschalter RE TYTAN T4P 3p+N 20A bestückt, 4 TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 104255.20

  • Polzahl - 4

  • Baugröße - D02

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 20 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Standardartikel

EAN

4251630401033

Sonepar Artikelnummer

120632424

Hersteller Artikelnummer

104255.20

Hersteller Typ

D0 RE TYTAN T4P 3p.+N 20A

Hersteller Artikel Nr.:

104255.20

Polzahl:

4

Baugröße:

D02

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

20 A

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85363030

Gewicht:

0.398 kg

TYTAN T4P, 3pol.+ N mit 3-fach Phasenanzeige und Blinkmelder inkl. Sicherungen und Fixeinbau-Passhülsen - bestückt mit 20A