Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

K'ELECTRIC - D0-Reiter-Sicherungssockel 3pol., 27mm, ohne Abdeckg.

kopierenkopieren
K'ELECTRIC - D0-Reiter-Sicherungssockel 3pol., 27mm, ohne Abdeckg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 106022

  • Polzahl - 3

  • Baugröße - D02

  • Montageart - Sammelschienensystem

  • Bemessungsspannung - 400 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251630401392

Sonepar Artikelnummer

120588541

Hersteller Artikelnummer

106022

Hersteller Typ

D0-REITER-SICHERUNGSSOCKEL 3POL

Hersteller Artikel Nr.:

106022

Polzahl:

3

Baugröße:

D02

Montageart:

Sammelschienensystem

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

63 A

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung mit Abdeckung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.124 kg

D0 Reiter-Sicherungssockel E18 fingersicher 3-polig 400 V 27 mm ohne Abdeckung