K'ELECTRIC - D02-Sicherungssockel RE E18 1pol., Doppelklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 284011
Polzahl - 1
Baugröße - D02
Montageart - DIN-Schiene
Bemessungsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251630400166
Sonepar Artikelnummer
120588488
Hersteller Artikelnummer
284011
Hersteller Typ
D02-SICHERUNGSSOCKEL RE E18 1POL.
Hersteller Artikel Nr.:
284011
Polzahl:
1
Baugröße:
D02
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsstrom:
-63 A
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung mit Abdeckung:
Nein
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.064 kg


