K'ELECTRIC - D02-Sicherungssockel RE E18 3pol., Doppelklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 284013
Polzahl - 3
Baugröße - D02
Montageart - DIN-Schiene
Bemessungsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Standardartikel
EAN
4251630400173
Sonepar Artikelnummer
120588489
Hersteller Artikelnummer
284013
Hersteller Typ
D02-SICHERUNGSSOCKEL RE E18 3POL.
Hersteller Artikel Nr.:
284013
Polzahl:
3
Baugröße:
D02
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsstrom:
-63 A
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung mit Abdeckung:
Nein
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.194 kg


