K'ELECTRIC - Drehstromzähler KE-N125 mit MID direkt messend bis 125A, 6 TE,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 195552
Maximalstrom (Imax) - 125 A
Nennspannung (Un) N-L - 110 .. 276 V
Ausführung - Messwandler
Tarifausführung - Zweitarif
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251630404331
Sonepar Artikelnummer
121097220
Hersteller Artikelnummer
195552
Hersteller Typ
Drehstromzähler KE-N125 mit MID
Hersteller Artikel Nr.:
195552
Maximalstrom (Imax):
125 A
Nennspannung (Un) N-L:
110 .. 276 V
Ausführung:
Messwandler
Tarifausführung:
Zweitarif
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Montageart:
Aufbau
Nennspannung (Un) L-L:
190 .. 480 V
Frequenz:
50 Hz
Genauigkeitsklasse:
B
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Rücklaufsperre:
Ja
Geeicht:
Ja
Impulsart:
S0
Breite in Teilungseinheiten:
6
Breite:
108 mm
Tiefe:
90 mm
Höhe:
64 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90283090
Gewicht:
0.500 kg


