K'ELECTRIC - Drehstromzähler KE-P/5, MID, Wandlermessung inkl. MOD-Bus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 195843
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90283090
Gewicht - 0.310 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251630404324
Sonepar Artikelnummer
121097212
Hersteller Artikelnummer
195843
Hersteller Typ
Drehstromzähler KE-P/5, MID MOD-Bus
Hersteller Artikel Nr.:
195843
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90283090
Gewicht:
0.310 kg
KE-P/5 MID MOD-BUS Drehstromwandlerzähler 1//5A für Wirk- und Blindenergie seitliche IR-Schnittstelle mit MID-Beglaubigung / mit einstellbarem Wandlerverhältnis Mit Modbus Schnittstelle / LC-Display Reiheneinbaugerät mit 4TE breite (72mm) Plombierbare Klemmenabdeckung Genauigkeit: Wirkenergie B (Kl.1), Blindenergie A (Kl.2) Zweitarif-Zähler HT/NT mit Tarifumschalteingang Made in EU