K'ELECTRIC - Drehstromzähler KE-P80, MID, Direktmessung bis 80A inkl. MOD-Bus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 195833
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90283090
Gewicht - 0.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251630404294
Sonepar Artikelnummer
121097218
Hersteller Artikelnummer
195833
Hersteller Typ
Drehstromzähler KE-P80, MID MOD-Bus
Hersteller Artikel Nr.:
195833
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90283090
Gewicht:
0.400 kg
KE-P80 MID MOD-BUS Drehstromzähler Direktmessung (bis 80A) für Wirk- und Blindenergie mit IR-Schnittstelle mit MID-Beglaubigung mit MOD-Bus Ausgang / LC-Display beleuchtet Plombierbare Klemmenabdeckung Genauigkeit: Wirkenergie B (Kl.1), Blindenergie A (Kl.2) Zweitarif-Zähler HT/NT mit Tarifumschalteingang Made in EU