Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

K'ELECTRIC - Endkappe zu Verdrahtungsschienen 1polig/35mm2

kopierenkopieren
K'ELECTRIC - Endkappe zu Verdrahtungsschienen 1polig/35mm2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 171005

  • Zuschneidbar - Nein

  • Isoliert - Nein

  • Geeignet für Geräte mit N-Leiter - Nein

  • Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251630412770

Sonepar Artikelnummer

121049934

Hersteller Artikelnummer

171005

Hersteller Typ

ENDKAPPE 1POLIG 35MM2

Hersteller Artikel Nr.:

171005

Zuschneidbar:

Nein

Isoliert:

Nein

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Nein

Farbe:

grau

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.001 kg

Endkappe 1/25-35 für Sammelschiene 102021, 102031, 102034