Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

K'ELECTRIC - Gabel-Verdrahtungsschiene 4polig 10mm2, 8TE, 140mm lang

kopierenkopieren
K'ELECTRIC - Gabel-Verdrahtungsschiene 4polig 10mm2, 8TE, 140mm lang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 111344

  • Anzahl der Phasen - 4

  • Polzahl - 8

  • Querschnitt - 10 mm²

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120897466

Hersteller Artikelnummer

111344

Hersteller Typ

4-P.GABELSCHIENE 2X4POL, 8TE

Hersteller Artikel Nr.:

111344

Anzahl der Phasen:

4

Polzahl:

8

Querschnitt:

10 mm²

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

0.082 kg

Gabel-Verdrahtungsschiene 4-polig 2x4POL 8TE mit 10mm² Leiterquerschnitt und 140mm Länge. Kupfer oder Aluminium für optimale Leitfähigkeit. Gabel-Profil für sichere Kontaktierung. Standard-Montage auf Hutschiene.