Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

K'ELECTRIC - GAK 1x2/T2 1100V Generatoranschlußkasten 200x200x132

kopierenkopieren
K'ELECTRIC - GAK 1x2/T2 1100V Generatoranschlußkasten 200x200x132

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 165639

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85363030

  • Gewicht - 2.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251630413692

Sonepar Artikelnummer

121049939

Hersteller Artikelnummer

165639

Hersteller Typ

GAK 1X2/T2 1100V

Hersteller Artikel Nr.:

165639

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85363030

Gewicht:

2.000 kg

GAK 1x2, T2, 1MPP, 2 Strings, je MPP 2 in 2 out, 200x200x132mm, Kabelverschraubung