Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

K'ELECTRIC - GAK 2x2/T2 1100V Generatoranschlußkasten 300x200x132

kopierenkopieren
K'ELECTRIC - GAK 2x2/T2 1100V Generatoranschlußkasten 300x200x132

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 165640

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85363030

  • Gewicht - 3.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251630413708

Sonepar Artikelnummer

121049940

Hersteller Artikelnummer

165640

Hersteller Typ

GAK 2X2/T2 1100V

Hersteller Artikel Nr.:

165640

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85363030

Gewicht:

3.000 kg

GAK 2x2, T2, 2MPP, 4 Strings, je MPP 2 in 2 out, 300x200x132mm, Kabelverschraubung