Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

K'ELECTRIC - GAK 3x2/T2 1100V Generatoranschlußkasten 400x200x132

kopierenkopieren
K'ELECTRIC - GAK 3x2/T2 1100V Generatoranschlußkasten 400x200x132

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 165641

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85363030

  • Gewicht - 4.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251630413715

Sonepar Artikelnummer

121049941

Hersteller Artikelnummer

165641

Hersteller Typ

GAK 3X2/T2 1100V

Hersteller Artikel Nr.:

165641

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85363030

Gewicht:

4.600 kg

GAK 3x2, T2, 3MPP, 6 Strings, je MPP 2 in 2 out, 400x300x132mm, Kabelverschraubung