K'ELECTRIC - Lastumschalter 4pol., 180A vor/nacheilend N, 4-Loch Befestigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 353160
Ausführung - Umschalter
Bemessungsdauerstrom Iu - 180 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 75 kW
Schutzart (IP), frontseitig - IP40
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251630416105
Sonepar Artikelnummer
121049925
Hersteller Artikelnummer
353160
Hersteller Typ
LASTUMSCHALTER 4POL, 180A
Hersteller Artikel Nr.:
353160
Ausführung:
Umschalter
Bemessungsdauerstrom Iu:
180 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
75 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Komplettgerät im Gehäuse:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
1.200 kg


