K'ELECTRIC - Lastumschalter 4pol., 250A vor/nacheilend N, 4-Loch Befestigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 353250
Ausführung - Umschalter
Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 110 kW
Schutzart (IP), frontseitig - IP40
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251630416112
Sonepar Artikelnummer
121049926
Hersteller Artikelnummer
353250
Hersteller Typ
LASTUMSCHALTER 4POL, 250A
Hersteller Artikel Nr.:
353250
Ausführung:
Umschalter
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
110 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Komplettgerät im Gehäuse:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
1.500 kg


