Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

K'ELECTRIC - Leiteranschlußklemme 1,5-16mm2, 10mm Cu-Schiene

kopierenkopieren
K'ELECTRIC - Leiteranschlußklemme 1,5-16mm2, 10mm Cu-Schiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 116061

  • Sammelschienendicke - 10 mm

  • Sammelschienenbreite - 12 .. 30 mm

  • Geeignet für - Flachschiene

  • Max. Leiterquerschnitt - 16 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

4251630401644

Sonepar Artikelnummer

120588564

Hersteller Artikelnummer

116061

Hersteller Typ

BÜGELKLEMMEN 1,5-16MM2, 10MM

Hersteller Artikel Nr.:

116061

Sammelschienendicke:

10 mm

Sammelschienenbreite:

12 .. 30 mm

Geeignet für:

Flachschiene

Max. Leiterquerschnitt:

16 mm²

Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:

180 A

Breite der Klemme:

11.5 mm

Geeignet für Rundleiteranschluss:

Ja

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

Ja

Geeignet für Bandleiteranschluss:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.030 kg

Leiteranschluss-Klemme 1,5-16mm² für 10mm Kupferschiene