Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

K'ELECTRIC - Leiteranschlußklemme 10-50mm2, 10mm Cu-Schiene

kopierenkopieren
K'ELECTRIC - Leiteranschlußklemme 10-50mm2, 10mm Cu-Schiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 116063

  • Sammelschienendicke - 10 mm

  • Sammelschienenbreite - 12 .. 30 mm

  • Geeignet für - Flachschiene

  • Max. Leiterquerschnitt - 50 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251630401668

Sonepar Artikelnummer

120588566

Hersteller Artikelnummer

116063

Hersteller Typ

BÜGELKLEMMEN 10-50MM2, 10MM

Hersteller Artikel Nr.:

116063

Sammelschienendicke:

10 mm

Sammelschienenbreite:

12 .. 30 mm

Geeignet für:

Flachschiene

Max. Leiterquerschnitt:

50 mm²

Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:

315 A

Breite der Klemme:

16 mm

Geeignet für Rundleiteranschluss:

Ja

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

Ja

Geeignet für Bandleiteranschluss:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.050 kg

Leiteranschluss-Klemme 10-50mm² für 10mm Kupferschiene