K'ELECTRIC - Leiteranschlußklemme 16-120mm2,10mm Cu-Schiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 116065
Sammelschienendicke - 10 mm
Sammelschienenbreite - 12 .. 30 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 120 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251630401682
Sonepar Artikelnummer
120588568
Hersteller Artikelnummer
116065
Hersteller Typ
BÜGELKLEMMEN 16-120MM2, 10MM
Hersteller Artikel Nr.:
116065
Sammelschienendicke:
10 mm
Sammelschienenbreite:
12 .. 30 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
120 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
440 A
Breite der Klemme:
23.2 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.090 kg


