Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

K'ELECTRIC - Leiteranschlußklemme 4,0-35mm2, 5mm Cu-Schiene

kopierenkopieren
K'ELECTRIC - Leiteranschlußklemme 4,0-35mm2, 5mm Cu-Schiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 116052

  • Sammelschienendicke - 5 mm

  • Sammelschienenbreite - 12 .. 30 mm

  • Geeignet für - Flachschiene

  • Max. Leiterquerschnitt - 35 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Standardartikel

EAN

4251630401590

Sonepar Artikelnummer

120588559

Hersteller Artikelnummer

116052

Hersteller Typ

BÜGELKLEMMEN 4,0-35MM2, 5MM

Hersteller Artikel Nr.:

116052

Sammelschienendicke:

5 mm

Sammelschienenbreite:

12 .. 30 mm

Geeignet für:

Flachschiene

Max. Leiterquerschnitt:

35 mm²

Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:

270 A

Breite der Klemme:

116 mm

Geeignet für Rundleiteranschluss:

Ja

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

Ja

Geeignet für Bandleiteranschluss:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.040 kg

Leiteranschluss-Klemme 4,0-35mm² für 5mm Kupferschiene