K'ELECTRIC - Plug'n-Wire Multimessgerät Krypton E20 Schalttafeleinbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220002
Breite - 99 mm
Tiefe - 99 mm
Höhe - 50 mm
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251630405727
Sonepar Artikelnummer
120588606
Hersteller Artikelnummer
220002
Hersteller Typ
MULTIMESSGERÄT KRYPTON E20
Hersteller Artikel Nr.:
220002
Breite:
99 mm
Tiefe:
99 mm
Höhe:
50 mm
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.310 kg
Multifunktionsmessgerät Krypton E20 mit Plug´n & Wire Technologie zum Einbau in Schalttafeln incl. Modbus RTU (RS485) und S0 Schnittstelle


