Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

K'ELECTRIC - Schienenschutzprofil PANCERO 5mm, Länge 1000mm

kopierenkopieren
K'ELECTRIC - Schienenschutzprofil PANCERO 5mm, Länge 1000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 106335

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Berührungsschutzabdeckung Schiene

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 16 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251630409176

Sonepar Artikelnummer

120588609

Hersteller Artikelnummer

106335

Hersteller Typ

SCHIENENSCHUTZPROFIL 5MM

Hersteller Artikel Nr.:

106335

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Berührungsschutzabdeckung Schiene

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.139 kg

PANCERO Sammelschienen-Schutzprofil für 5mm Cu-Schiene, 1,0m VE=16 Stück ACHTUNG - NEUE LÄNGE 1,0m