K'ELECTRIC - Siemens Verdrahtungsschiene Steg 10mm2, 2FI 4pol+4x1+N, 1TE
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111392
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 0.191 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121049944
Hersteller Artikelnummer
111392
Hersteller Typ
STEG-SCHIENE 10MM2, 2FS/4LS
Hersteller Artikel Nr.:
111392
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.191 kg
Verdrahtungsschiene zu Siemens FI/LS Steg, 10mm2, 2xFI/LS 4pol.,+4xLS 1+N 1TE, 210mm


