K'ELECTRIC - Steg-Verdrahtungsschiene, 3-polig, 17,8mm, 35mm², 42TE, sägbar, passende Endkappe 171006
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111366
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 1.223 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251630420317
Sonepar Artikelnummer
121377418
Hersteller Artikelnummer
111366
Hersteller Typ
Steg-Verdrahtungsschiene 3p
Hersteller Artikel Nr.:
111366
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
1.223 kg
Steg-Verdrahtungsschiene, 3-polig+17,8mm, 35mm², 42TE, zzgl. Metallzuschläge Phasenfolge: L1,L2,L3,(frei), L1,L2,L3,(frei), L1,L2,L3,(frei)... Anzahl der Module: 42 TE (14 Geräte) Länge: 1000mm Endkappe: 171006 Sägbar: ja


