Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

K'ELECTRIC - Steg-Verdrahtungsschiene 3pol., 35mm2, 37TE, 27mm

kopierenkopieren
K'ELECTRIC - Steg-Verdrahtungsschiene 3pol., 35mm2, 37TE, 27mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 102033

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Polzahl - 36

  • Teilungsmaß - 27 mm

  • Querschnitt - 35 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Standardartikel

EAN

4251630406922

Sonepar Artikelnummer

121049931

Hersteller Artikelnummer

102033

Hersteller Typ

STEG-SCHIENE 3POL. 35MM2

Hersteller Artikel Nr.:

102033

Anzahl der Phasen:

3

Polzahl:

36

Teilungsmaß:

27 mm

Querschnitt:

35 mm²

Länge:

1000 mm

Breite in Teilungseinheiten:

56

Bemessungsdauerstrom Iu:

130 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

12

Zuschneidbar:

Ja

Isoliert:

Ja

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

25 kA

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

400 V

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Nein

Farbe:

grau

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

1.196 kg

Steg-Verdrahtungsschiene, 3-polig, 35mm², 36TE, 27mm, zzgl. Metallzuschläge Phasenfolge: L1, L2 , L3.. . Anzahl der Module: 36 TE Modulbreite: 27mm Länge: 1000mm Endkappe: 171006 Sägbar: ja TYTAN II, Coron II, Coron Duo, D0 Sockel LS+HI (ABB, Siemens, Schneider Acti9)