Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

K'ELECTRIC - Trennmesser 400A Gr.2, Grifflaschen spannungsführend

kopierenkopieren
K'ELECTRIC - Trennmesser 400A Gr.2, Grifflaschen spannungsführend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 141702

  • Bemessungsstrom - 400 A

  • Baugröße - NH2

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 85369010

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251630403679

Sonepar Artikelnummer

121377421

Hersteller Artikelnummer

141702

Hersteller Typ

Trennmesser 400A Gr.2

Hersteller Artikel Nr.:

141702

Bemessungsstrom:

400 A

Baugröße:

NH2

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.240 kg

Trennmesser 400A Gr.2, Grifflaschen spannungsführend VE=3 Stück