K'ELECTRIC - TYTAN Q D0-Lasttrennschalter 3p , 63A-D02, 3-polig schaltend , 4TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 103313
Polzahl - 3
Baugröße - D02
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 63 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251630419496
Sonepar Artikelnummer
121377417
Hersteller Artikelnummer
103313
Hersteller Typ
TYTAN Q D0-Lasttrennschalter 3p
Hersteller Artikel Nr.:
103313
Polzahl:
3
Baugröße:
D02
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
63 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.308 kg
TYTAN Q D0-Sicherungslasttrennschalter 3-polig, 4TE breit


