K'ELECTRIC - TYTAN R D0-Reiter-Sicherungslasttrennschalter 3pol.+Hilfschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106603
Polzahl - 3
Baugröße - D02
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 63 A
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251630401996
Sonepar Artikelnummer
120588576
Hersteller Artikelnummer
106603
Hersteller Typ
TYTAN R LASTTRENNSCHALTER 3P.+ HS
Hersteller Artikel Nr.:
106603
Polzahl:
3
Baugröße:
D02
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
63 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.440 kg
TYTAN R Reiter-Sicherungslasttrennschalter 3-polig mit Hilfsschalter für die Schaltstellung


