K'ELECTRIC - TYTAN R D0-Reiter-Sicherungslasttrennschalter 3pol.+ Neutral

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106602
Polzahl - 4
Baugröße - D02
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 63 A
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251630401989
Sonepar Artikelnummer
120588575
Hersteller Artikelnummer
106602
Hersteller Typ
TYTAN R LASTTRENNSCHALTER 3P.+ N
Hersteller Artikel Nr.:
106602
Polzahl:
4
Baugröße:
D02
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
63 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.411 kg
TYTAN R Reiter-Sicherungslasttrennschalter 3-polig + N


