K'ELECTRIC - Unterspannungs-Meßrelais mit 1 Wechsler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 103059
Bemessungsspannung - 400 V
Angegebener Messbereich - 3N, 400/230 V
Auslöseverzögerung - 500 ms
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251630404065
Sonepar Artikelnummer
120588589
Hersteller Artikelnummer
103059
Hersteller Typ
UNTERSPANNUNGSRELAIS 1W
Hersteller Artikel Nr.:
103059
Bemessungsspannung:
400 V
Angegebener Messbereich:
3N, 400/230 V
Auslöseverzögerung:
500 ms
Spannungsart:
AC
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsfrequenz:
50 Hz
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbauhöhe:
70 mm
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.060 kg


