Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

K2 SYSTEMS - Abdeckung für Einlegeschiene 2.0 - 30, 2,85 m

K2 SYSTEMS
kopierenkopieren
K2 SYSTEMS - Abdeckung für Einlegeschiene 2.0 - 30, 2,85 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2004680

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Länge - 2.85 m

  • Breite - 20.8 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251786216529

Sonepar Artikelnummer

121183096

Hersteller Artikelnummer

2004680

Hersteller Typ

2004680

Hersteller Artikel Nr.:

2004680

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

sonstige

Länge:

2.85 m

Breite:

20.8 mm

Höhe:

32.5 mm

Farbe:

Silber

Kabelkanal integriert:

Nein

Kabelkanal optional:

Nein

Gewicht:

0.7 kg/m

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

0.516 kg

Die InsertionRail 2.0 Cover 30 fungiert als horizontale Abdeckung der InsertionRail 2.0 für 30 mm Rahmenhöhe und wird sowohl am oberen als auch unteren Ende des Modulblocks auf die Montageschiene geklickt. Diese Schienenabdeckung verhindert das Ansammeln von Schmutz oder Wasser in den Einlegeschienen und trägt gleichzeitig zu einem ästhetisch ansprechenden Gesamtbild bei. Material: Aluminium EN AW 6060 T66