Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

K2 SYSTEMS - Abdeckung für Einlegeschiene 2.0 - 40, 2,85 m, schwarz

K2 SYSTEMS
kopierenkopieren
K2 SYSTEMS - Abdeckung für Einlegeschiene 2.0 - 40, 2,85 m, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2004666

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Länge - 2.85 m

  • Breite - 20.8 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4251786216512

Sonepar Artikelnummer

121211966

Hersteller Artikelnummer

2004666

Hersteller Typ

2004666

Hersteller Artikel Nr.:

2004666

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

sonstige

Länge:

2.85 m

Breite:

20.8 mm

Höhe:

42.5 mm

Farbe:

schwarz

Gewicht:

0.8 kg/m

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

0.610 kg

Die InsertionRail 2.0 Cover 40 fungiert als horizontale Abdeckung der InsertionRail 2.0 für 40 mm Rahmenhöhe und wird sowohl am oberen als auch unteren Ende des Modulblocks auf die Montageschiene geklickt. Diese Schienenabdeckung verhindert das Ansammeln von Schmutz oder Wasser in den Einlegeschienen und trägt gleichzeitig zu einem ästhetisch ansprechenden Gesamtbild bei. Material: Aluminium EN AW-6060 T66, schwarz eloxiert. Eloxal kann aufgrund von Verpackung und Transport leichte Kratzspuren aufweisen.