K2 SYSTEMS - Abdeckung für SingleRail 36, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2003523
Ausführung - Endkappe
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 42.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
16 Stück
Standardartikel
EAN
4251786214723
Sonepar Artikelnummer
121069355
Hersteller Artikelnummer
2003523
Hersteller Typ
2003523
Hersteller Artikel Nr.:
2003523
Ausführung:
Endkappe
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
42.2 mm
Höhe:
38.9 mm
Tiefe:
150 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.026 kg


