K2 SYSTEMS - Abdeckung für SingleRail 50, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2002907
Ausführung - Endkappe
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 42.44 mm
Höhe - 52.9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
16 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786217274
Sonepar Artikelnummer
121388917
Hersteller Artikelnummer
2002907
Hersteller Typ
2002907
Hersteller Artikel Nr.:
2002907
Ausführung:
Endkappe
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
42.44 mm
Höhe:
52.9 mm
Tiefe:
150 mm
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.040 kg


