K2 SYSTEMS - Abrutschsicherung CarrierRail AntiSlip Plate

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2004288
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Breite - 70 mm
Höhe - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786215393
Sonepar Artikelnummer
121150316
Hersteller Artikelnummer
2004288
Hersteller Typ
2004288
Hersteller Artikel Nr.:
2004288
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
70 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
30 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.017 kg


