K2 SYSTEMS - Abrutschsicherung RailAntiSlip Clip

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2004289
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Breite - 46 mm
Höhe - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
4251786215409
Sonepar Artikelnummer
121150317
Hersteller Artikelnummer
2004289
Hersteller Typ
2004289
Hersteller Artikel Nr.:
2004289
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
46 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
25 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.022 kg


