K2 SYSTEMS - Abrutschsicherung SlideGuard

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1005828
Ausführung - sonstige
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786203451
Sonepar Artikelnummer
120759827
Hersteller Artikelnummer
1005828
Hersteller Typ
1005828
Hersteller Artikel Nr.:
1005828
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
50 mm
Höhe:
10 mm
Tiefe:
330 mm
Für Rahmenhöhe:
6 .. 9 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.278 kg


