Willkommen im neuen Webshop - sollten Sie noch einen Zugang erhalten haben:finden Sie hier den bisherigen Webshop

Startseite

K2 SYSTEMS - Abschlusskappe für SingleRail 36

K2 SYSTEMS
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1004767

  • Ausführung - Endkappe

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Breite - 39 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Standardartikel

EAN

4251786202546

Sonepar Artikelnummer

120579305

Hersteller Artikelnummer

1004767

Hersteller Typ

1004767

Hersteller Artikel Nr.:

1004767

Ausführung:

Endkappe

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Breite:

39 mm

Höhe:

36 mm

Tiefe:

30 mm

Mit Befestigungsmaterial:

Nein

Mit Modulerdung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.008 kg

K2 EndCap zum Abschluss der K2 SingleRail 36, SingleRail 36 light und CrossRail 36. Material: glasfaserverstärktes PA oder PA Typ 6