K2 SYSTEMS - Abschlusskappe für SingleRail 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2004911
Ausführung - Endkappe
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 39.4 mm
Höhe - 50.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786217267
Sonepar Artikelnummer
121388920
Hersteller Artikelnummer
2004911
Hersteller Typ
2004911
Hersteller Artikel Nr.:
2004911
Ausführung:
Endkappe
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
39.4 mm
Höhe:
50.2 mm
Tiefe:
30.9 mm
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.010 kg


