K2 SYSTEMS - Abschlusskappe für SolidRail Light

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1004765
Ausführung - Endkappe
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 39.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4251786202522
Sonepar Artikelnummer
120579306
Hersteller Artikelnummer
1004765
Hersteller Typ
1004765
Hersteller Artikel Nr.:
1004765
Ausführung:
Endkappe
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
39.5 mm
Höhe:
37.2 mm
Tiefe:
26.3 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.008 kg


