K2 SYSTEMS - Abstandshalter ModuleSafety

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2004290
Ausführung - Abstandsplatte
Werkstoff - sonstige
Breite - 70 mm
Höhe - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
4251786215430
Sonepar Artikelnummer
121150318
Hersteller Artikelnummer
2004290
Hersteller Typ
2004290
Hersteller Artikel Nr.:
2004290
Ausführung:
Abstandsplatte
Werkstoff:
sonstige
Breite:
70 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
20 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40082900
Gewicht:
0.014 kg


