K2 SYSTEMS - Abstandslehre für K2 Dome System - Dome Speed Spacer Large

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2004129
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Geeignet für - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4251786201938
Sonepar Artikelnummer
120926415
Hersteller Artikelnummer
2004129
Hersteller Typ
2004129
Hersteller Artikel Nr.:
2004129
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Geeignet für:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
1.560 kg
Abstandslehre für das K2 Dome System. Länge: 2,50 m. Material: Aluminium, Akromid


