K2 SYSTEMS - Aluminium Adapterblech M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2002545
Ausführung - Verbinder
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4251786209507
Sonepar Artikelnummer
120579252
Hersteller Artikelnummer
2002545
Hersteller Typ
2002545
Hersteller Artikel Nr.:
2002545
Ausführung:
Verbinder
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
40 mm
Höhe:
5 mm
Tiefe:
90 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76061299
Gewicht:
0.054 kg


