K2 SYSTEMS - Auflagepad Dome Mat S 380

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2003126
Ausführung - Fliese
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 75.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4251786212873
Sonepar Artikelnummer
120932848
Hersteller Artikelnummer
2003126
Hersteller Typ
2003126
Hersteller Artikel Nr.:
2003126
Ausführung:
Fliese
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
75.3 mm
Höhe:
27.6 mm
Tiefe:
380 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Zolltarifnummer:
40082900
Gewicht:
0.368 kg


