K2 SYSTEMS - Auflager inkl. Ballast für Kabelgitter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2004879
Ausführung - sonstige
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Breite - 107 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786217199
Sonepar Artikelnummer
121371190
Hersteller Artikelnummer
2004879
Hersteller Typ
2004879
Hersteller Artikel Nr.:
2004879
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Breite:
107 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
168 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.100 kg


