K2 SYSTEMS - Bauteil zu Ballastaufnahme - Dome Porter extra lang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2004098
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 2450 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786200368
Sonepar Artikelnummer
120906012
Hersteller Artikelnummer
2004098
Hersteller Typ
2004098
Hersteller Artikel Nr.:
2004098
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
2450 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
40 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
2.510 kg


