K2 SYSTEMS - Bauteil zur Ballastaufnahme - Dome Porter Flex

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2004157
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ballastträger
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Zolltarifnummer - 76042990
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4251786204465
Sonepar Artikelnummer
120961908
Hersteller Artikelnummer
2004157
Hersteller Typ
2004157
Hersteller Artikel Nr.:
2004157
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ballastträger
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
1.073 kg
Zur schnellen und universellen Aufnahme von unterschiedlichen Ballastierungen für das K2 Dome Zero System und K2 Dome 6 LS System. Maße: 1365x40x40 mm. Maximal zulässiger Ballast: 178 kg (verteilt auf 2 montierte Dome Porter). Der Porter kann bei dem Dome Zero System für Modulbreiten bis 1320 mm und bei dem Dome 6 Classic LS System für Modullängen von 1562-2390 mm eingesetzt werden. Die korrekte Position der Klemmpunkte des Moduls bitte bauseits prüfen. Material: Aluminium


