K2 SYSTEMS - Blechfalzklemme Universal KL-Klemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2004124
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Geeignet für Schrägdachbefestigung - Ja
Geeignet für Flachdachbefestigung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786202423
Sonepar Artikelnummer
121014596
Hersteller Artikelnummer
2004124
Hersteller Typ
2004124
Hersteller Artikel Nr.:
2004124
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Schrägdachbefestigung:
Ja
Geeignet für Flachdachbefestigung:
Nein
Geeignet für Indachbefestigung:
Nein
Geeignet für Fassadenbefestigung:
Nein
Geeignet für Freiflächenbefestigung:
Nein
Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:
Nein
Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:
Nein
Geeignet für Dachmaterial:
Stehfalzblech
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Breite Befestigungsplatte:
40 mm
Länge Befestigungsplatte:
80 mm
Höhe Befestigungsplatte:
91.9 mm
Verstellbar:
Ja
Dachdurchdringung notwendig:
Nein
Verankerung:
klemmen
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.184 kg


