Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

K2 SYSTEMS - Blechfalzklemme Zambelli RibRoof 465

K2 SYSTEMS
kopierenkopieren
K2 SYSTEMS - Blechfalzklemme Zambelli RibRoof 465

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2002118

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Geeignet für Schrägdachbefestigung - Ja

  • Geeignet für Flachdachbefestigung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251786207671

Sonepar Artikelnummer

120579409

Hersteller Artikelnummer

2002118

Hersteller Typ

2002118

Hersteller Artikel Nr.:

2002118

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Schrägdachbefestigung:

Ja

Geeignet für Flachdachbefestigung:

Nein

Geeignet für Indachbefestigung:

Nein

Geeignet für Fassadenbefestigung:

Nein

Geeignet für Freiflächenbefestigung:

Nein

Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:

Nein

Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:

Nein

Geeignet für Dachmaterial:

Stehfalzblech

Mit Befestigungsmaterial:

Nein

Mit Montageplatte:

Nein

Verstellbar:

Nein

Dachdurchdringung notwendig:

Nein

Verankerung:

klemmen

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76161000

Gewicht:

0.250 kg

Solarhalter zum Befestigen der K2 SolidRail auf Zambelli RIB-Roof 465 Metalldachsysteme mit Stehfalz. Öffnungsweite: 12 mm. Material: Aluminium EN AW-6063 T66